›

GQ-75-48-D-1-1

Cod. Rexel GRF085100
Cod. Produttore F085100

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 50 A AC51
  • Corrente AC53a: 15 A
  • Tensione di comando: 3-32 VDC
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Montaggio: Guida DIN
  • Grado di protezione: IP20
  • Isolamento ingresso-uscita: 4000 Vrms
  • Serie: GQ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore modulare monofase progettato per il montaggio su guida DIN, ideale per applicazioni elettriche con tensione di comando da 3 a 32 VDC. Offre una corrente nominale di 50 A in AC51 a 480 VAC e una corrente di 15 A in AC53a, con frequenza di funzionamento a 50/60 Hz. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo, adatto per il controllo di carichi elettrici in impianti industriali e civili. La struttura compatta e modulare facilita l’installazione e la manutenzione, assicurando prestazioni elevate in spazi ridotti. Prodotto interamente in Italia con standard di sicurezza conformi alle normative CE.

Caratteristiche tecniche

larghezza

44,5 mm

Tipologia

Altro

altezza

58 mm

profondità

27,5 mm

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

con morsetti amovibili

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

75 A

Commutazione a punto neutro

GQ-75-48-D-1-1