›

GQ-75-48-D-1-0

Cod. Rexel GRF083714
Cod. Produttore F083714

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 50 A AC
  • Tensione nominale: 48...480 Vac
  • Tensione di controllo: 3...32 Vdc
  • Protezione sovratensione: esterna
  • Montaggio: su guida DIN
  • Grado di protezione: IP20
  • Isolamento ingresso-uscita: 4000 Vrms
  • Serie: GQ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore modulare monofase progettato per applicazioni elettriche con tensione di comando da 3 a 32 VDC. Supporta correnti fino a 50 A in regime AC a 480 VAC e frequenze di 50/60 Hz, garantendo affidabilità e sicurezza nell’azionamento di carichi elettrici. Dotato di montaggio su guida DIN per un’installazione semplice e rapida, è ideale per impianti industriali e sistemi di automazione che richiedono un controllo preciso e modulare della potenza elettrica. La struttura compatta e i materiali di qualità assicurano durata nel tempo e prestazioni elevate.

Caratteristiche tecniche

larghezza

44,5 mm

Tipologia

Altro

altezza

58 mm

profondità

27,5 mm

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

con morsetti amovibili

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

75 A

Commutazione a punto neutro

GQ-75-48-D-1-0