›

GQ-75-24-D-1-0

Cod. Rexel GRF083713
Cod. Produttore F083713

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 50A AC
  • Tensione nominale: 48...480 Vac
  • Tensione controllo: 3...32 Vdc
  • Protezione sovratensione: esterna
  • Grado di protezione: IP20
  • Isolamento ingresso-uscita: 4000 Vrms
  • Dimensioni: 58x45x27.5 mm
  • Serie: GQ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore modulare monofase progettato per il montaggio su guida DIN, ideale per il controllo di carichi elettrici fino a 50A in corrente alternata a 480VAC. Funziona con tensioni di comando in corrente continua da 3 a 32VDC, garantendo affidabilità e precisione nell’azionamento. Realizzato con materiali di alta qualità e design compatto, assicura facilità di installazione e manutenzione in impianti elettrici industriali e civili. La sua costruzione robusta e certificata CE lo rende una soluzione sicura ed efficiente per la gestione di circuiti elettrici monofase.

Caratteristiche tecniche

larghezza

44,5 mm

Tipologia

Altro

altezza

58 mm

profondità

27,5 mm

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

con morsetti amovibili

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

75 A

Commutazione a punto neutro

GQ-75-24-D-1-0