Prodotti /

Cod. Rexel
GRF040341
Cod. Produttore
F040341

Informazioni di prodotto

Controllo di potenza Rele statico monofase, fino a 90A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il rele a commutazione per passaggio di zero con uscita doppio scr in antiparallelo e il rele allo stato solido pi? usato nelle applicazioni industriali; puo essere infatti usato per carichi resistivi, induttivi e capacitivi. Il rele ?zero crossing? si attiva quando la tensione passa per il punto di zero e si disattiva quando la corrente passa per il punto di zero in funzione della presenza del segnale di comando sul circuito d ingresso. Questo rele e stato progettato per l uso in applicazioni che prevedono l esposizione a transitori elevati. Quando il rele e sottoposto a correnti elevate per un lungo periodo, e necessario assicurare un adeguata dissipazione e un appropriato collegamento elettrico tra i terminali del rele ed il carico. Sono disponibili accessori quali dissipatori, morsetti di segnale, varistori, fusibili, termostati e ventole, strip dissipanti adesive.

larghezza

44,5 mm

Tipologia

Altro

altezza

58 mm

profondità

27,5 mm

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

con morsetti amovibili

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

50 A

Commutazione a punto neutro