›

GQ-25-48-D-1-4 COMP.AUT. RELE' GQ

Cod. Rexel GRF076735
Cod. Produttore F076735

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 50 A AC
  • Tensione nominale: 480 VAC
  • Tensione controllo: 3-32 VDC
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Grado protezione: IP20
  • Isolamento ingresso-uscita: 4000 Vrms
  • Serie: GQ
  • Montaggio: Su guida DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Contattore modulare monofase progettato per il montaggio su guida DIN, ideale per applicazioni di comando elettrico con tensione di azionamento in corrente continua da 3 a 32 VDC. Offre una corrente nominale di 50 A in AC a 480 VAC e una corrente di commutazione di 15 A, garantendo affidabilità e sicurezza nel controllo di carichi elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità e tecnologia avanzata, assicura un funzionamento efficiente in sistemi industriali e civili, con frequenza di esercizio di 50/60 Hz. La sua struttura compatta e modulare facilita l’installazione e la manutenzione, rendendolo una soluzione versatile per il controllo di circuiti elettrici monofase.

Caratteristiche tecniche

larghezza

44,5 mm

Tipologia

Altro

altezza

58 mm

profondità

27,5 mm

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

con morsetti amovibili

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

25 A

Commutazione a punto neutro

GQ-25-48-D-1-4 COMP.AUT. RELE' GQ