›

GQ-25-48-D-0-3 (480V/2

Cod. Rexel GRF043498
Cod. Produttore F043498

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 15-90 Arms
  • Tensione nominale: fino a 600 Vac
  • Commutazione: passaggio di zero
  • Isolamento ingresso-uscita: 4000 Vrms
  • Protezione sovratensione: varistore interna opzionale
  • Grado di protezione: IP20
  • Dimensioni: 58x44,5x27,5 mm
  • Serie: GQ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il rele a commutazione per passaggio di zero con uscita doppio scr in antiparallelo e il rele allo stato solido pi? usato nelle applicazioni industriali; puo essere infatti usato per carichi resistivi, induttivi e capacitivi. Il rele ?zero crossing? si attiva quando la tensione passa per il punto di zero e si disattiva quando la corrente passa per il punto di zero in funzione della presenza del segnale di comando sul circuito d ingresso. Questo rele e stato progettato per l uso in applicazioni che prevedono l esposizione a transitori elevati. Quando il rele e sottoposto a correnti elevate per un lungo periodo, e necessario assicurare un adeguata dissipazione e un appropriato collegamento elettrico tra i terminali del rele ed il carico. Sono disponibili accessori quali dissipatori, morsetti di segnale, varistori, fusibili, termostati e ventole, strip dissipanti adesive.

Caratteristiche tecniche

larghezza

44,5 mm

Tipologia

Altro

altezza

58 mm

profondità

27,5 mm

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

con morsetti amovibili

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

25 A

Commutazione a punto neutro

GQ-25-48-D-0-3 (480V/2