›

GQ-25-24-A-1-0 (230V/2

Cod. Rexel GRF036948
Cod. Produttore F036948

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 25 Arms
  • Tensione nominale: 24...230 Vac
  • Commutazione passaggio zero: Sì
  • Isolamento ingresso-uscita: 4000 Vrms
  • Grado di protezione: IP20
  • Tensione controllo: 3...32 Vcc
  • Corrente assorbimento ingresso: ≤ 13 mA @ 32V
  • Serie: GQ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il rele a commutazione per passaggio di zero con uscita doppio scr in antiparallelo e il rele allo stato solido pi? usato nelle applicazioni industriali; puo essere infatti usato per carichi resistivi, induttivi e capacitivi. Il rele ?zero crossing? si attiva quando la tensione passa per il punto di zero e si disattiva quando la corrente passa per il punto di zero in funzione della presenza del segnale di comando sul circuito d ingresso. Questo rele e stato progettato per l uso in applicazioni che prevedono l esposizione a transitori elevati. Quando il rele e sottoposto a correnti elevate per un lungo periodo, e necessario assicurare un adeguata dissipazione e un appropriato collegamento elettrico tra i terminali del rele ed il carico. Sono disponibili accessori quali dissipatori, morsetti di segnale, varistori, fusibili, termostati e ventole, strip dissipanti adesive.

Caratteristiche tecniche

larghezza

44,5 mm

Tipologia

Altro

altezza

58 mm

profondità

27,5 mm

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

con morsetti amovibili

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

25 A

Commutazione a punto neutro

GQ-25-24-A-1-0 (230V/2