Prodotti /

Cod. Rexel
GRF036296
Cod. Produttore
F036296

Informazioni di prodotto

Il relè a commutazione per passaggio di zero offre prestazioni elevate e affidabilità in applicazioni industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a terminali ben progettati
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e sicuro
  • Compatibilità con accessori come dissipatori e morsetti per una configurazione ottimale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica grazie al controllo preciso del passaggio per zero
  • Affidabilità elevata anche in presenza di carichi resistivi, induttivi e capacitivi
  • Protezione da transitori elevati per una lunga durata del sistema

Documentazione tecnica

Relè di potenza monofase progettato per il controllo e la gestione di carichi elettrici fino a 50A con tensione di commutazione fino a 480VAC. Dotato di bobina a tensione continua da 3 a 32VDC, garantisce un funzionamento affidabile e preciso in applicazioni industriali. La struttura modulare consente un facile montaggio su guida DIN, ottimizzando l’installazione negli impianti elettrici. La robustezza dei materiali e la certificazione CE assicurano elevati standard di sicurezza e durata nel tempo. Ideale per il comando di motori, riscaldatori e altri dispositivi elettrici in ambienti professionali. Descrizione del produttore: Il rele a commutazione per passaggio di zero con uscita doppio scr in antiparallelo e il rele allo stato solido pi? usato nelle applicazioni industriali; puo essere infatti usato per carichi resistivi, induttivi e capacitivi. Il rele ?zero crossing? si attiva quando la tensione passa per il punto di zero e si disattiva quando la corrente passa per il punto di zero in funzione della presenza del segnale di comando sul circuito d ingresso. Questo rele e stato progettato per l uso in applicazioni che prevedono l esposizione a transitori elevati. Quando il rele e sottoposto a correnti elevate per un lungo periodo, e necessario assicurare un adeguata dissipazione e un appropriato collegamento elettrico tra i terminali del rele ed il carico. Sono disponibili accessori quali dissipatori, morsetti di segnale, varistori, fusibili, termostati e ventole, strip dissipanti adesive.

larghezza

44,5 mm

Tipologia

Altro

altezza

58 mm

profondità

27,5 mm

numero di fasi

1

Adatto per quadro di distribuzione

con morsetti amovibili

apparecchio completo con base

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-51

15 A

Commutazione a punto neutro

Produttore

Relè stato solido passaggio zero doppio SCR antiparallelo per carichi industriali resistivi induttivi capacitivi