Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBGP110
Cod. Produttore
GP110
Cod. EAN
8017963012836

Informazioni di prodotto

Morsetto di potenza, collegamento barra/barra 95mm2, da pannello, colore beige

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GPM.95/BB/FIX Morsetto di potenza, collegamento barra/barra 95mm2, da pannello, colore beige

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Beige

tensione nominale

1000 V

lunghezza

176 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

32 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

76 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

320 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

35 ... 150 mm²