Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBGP800
Cod. Produttore
GP800
Cod. EAN
8017963031233

Informazioni di prodotto

Morsetto di potenza, collegamento barra/cavo 240mm2, da guida, colore beige

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GPM.240/BC Morsetto di potenza, collegamento barra/cavo 240mm2, da guida, colore beige

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

colore

Beige

tensione nominale

1000 V

lunghezza

202 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

52 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

150 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

600 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

95 ... 300 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

95 ... 240 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

95 ... 300 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

95 ... 300 mm²