Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBGA400
Cod. Produttore
GA400
Cod. EAN
8017963022552

Informazioni di prodotto

Morsetto a vite 70mm2, colore beige

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GPA.70 Morsetto a vite 70mm2, colore beige

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

tensione nominale

1000 V

lunghezza

91 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

20,5 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

70 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

192 A

Temperatura d'esercizio

-40 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

10 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

10 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

10 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

10 ... 95 mm²