› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Golfari trasporto per custodia Xenergy 4 pezzi

Cod. Rexel KM283855
Cod. Produttore 283855
Cod. EAN 4015082838553

Informazioni principali

  • Descrizione: XAT GOLFARI PER XEL (4PZ)
  • Tipo: Golfaro di trasporto
  • Applicazione: Per custodia Xenergy
  • Quantità: 4 pezzi
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Anello per trasporto realizzato in metallo di alta qualità con finitura in acciaio inox, ideale per garantire robustezza e durata nel tempo. Questo componente è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza, offrendo un supporto sicuro e stabile durante il sollevamento o il fissaggio di carichi. La sua struttura solida e il materiale resistente assicurano prestazioni ottimali anche in ambienti impegnativi. Paese di produzione: Austria Descrizione del produttore: Golfaro di trasporto, per custodia Xenergy, (4pez.)

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

75 mm

Tipologia

Anello per trasporto

altezza

85 mm

profondità

75 mm

materiale

Metallo

Capacità di portata

250 kg

Golfari trasporto per custodia Xenergy 4 pezzi