› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Golfari 4 pezzi per quadro distribuzione Xenergy B

Cod. Rexel KM286770
Cod. Produttore 286770
Cod. EAN 4015082867706

Informazioni principali

  • Descrizione: BPZ-LE 4PZ DI GOLFARI
  • Applicazione: XENERGY B
  • Tipo: Quadro distribuzione
  • Montaggio: Autoportante/incasso
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Anello per trasporto realizzato in metallo di alta qualità con finitura in acciaio inox, progettato per garantire resistenza e durata nel tempo. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e affidabilità nel sollevamento e nel trasporto, offrendo una soluzione robusta e versatile per l’installazione di sistemi elettrici. La sua struttura in metallo assicura una perfetta combinazione tra leggerezza e solidità, mentre la finitura in acciaio inox conferisce protezione contro la corrosione e l’usura. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Quadro di installazione e distribuzione - Profi Plus (quadro di distribuzione autoportante, quadro di distribuzione a incasso e a parete)

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

100 mm

Tipologia

Anello per trasporto

altezza

100 mm

profondità

50 mm

materiale

Metallo

Capacità di portata

250 kg

Golfari 4 pezzi per quadro distribuzione Xenergy B