Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWD3444
Cod. Produttore
GWD3444
Cod. EAN
8034035053016

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 630 A
  • Grado di protezione: IP55
  • Tipologia struttura: Monoblocco e componibile
  • Installazione: Parete e pavimento
  • Materiale: Lamiera saldata
  • Frontale: Completamente asportabile (pavimento)
  • Serie: QDX 630 H
  • Applicazioni: Protezione agenti esterni

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: QDX 630 H - Quadri monoblocco e componibili fino a 630A - IP55 - La serie dei quadri QDX 630 H è disponibile in due soluzioni distinte, parete e pavimento. Struttura monoblocco in lamiera saldata per la versione da parete e struttura modulare con parte frontale completamente asportabile per il quadro da pavimento. È ideale in tutte quelle applicazioni in cui ci sia bisogno della massima protezione dagli agenti esterni.

colore

Grigio

larghezza

400 mm

Tipologia

Altro

altezza

51 mm

materiale

Metallo

Serie

POWER,QDX 630 H

Produttore

GOLFARI DI SOLLEVAMENTO - QDX 630 H - PER STRUTTURE 400MM

€ 18,67 x 1 pz.
(pz.)