Ancoraggio per ponteggi GP Ø 50
Il golfare in acciaio forgiato Ø 50 mm, in abbinamento con l’ancorante meccanico o chimico
Materiali di supporto: GP-TAM adatto per:
- Calcestruzzo
- Pietra naturale con struttura compatta
GP-FIP adatto per:
- Mattone pieno in laterizio
- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
- Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito
Vantaggi:
- L’elevata capacità portante del golfare Ø 50 mm in acciaio forgiato a caldo incrementa la sicurezza del fissaggio del ponteggio.
- Lo stelo esagonale del golfare è facilmente serrabile con chiave SW 22.
- L’ancoraggio GP-TAM è costituito dal golfare Ø 50 mm, corpo espansore TA M, barra filettata, rondella e distanziale. Il golfare può essere ripetutamente installato e smontato utilizzando un nuovo punto di fissaggio.
- L’ancoraggio GP-FIP è costituito dal golfare Ø 50 mm, barra filettata, rondella, bussola internamente filettata FIS E 15 x 85 M 12 e tassello a rete FIS H 20 x 85 K. Il golfare può essere ripetutamente installato e smontato utilizzando lo stesso punto di fissaggio.
Applicazioni:
- Ponteggi di facciata
- Funi
- Catene
Funzionamento:
- Primo utilizzo: inserire l’ancoraggio per ponteggi GP-TAM nel foro e avvitare lo stelo esagonale del golfare fino alla completa espansione dell’ancoraggio. Per GP-FIP inserire il tassello a rete nel foro e iniettare la resina a partire dal fondo. L’inserimento a rotazione dell’ancoraggio provoca la fuoriuscita della resina attraverso la struttura a graticcio del tassello a rete.
- Utilizzo successivo: per GP-TAM svitare il golfare e applicare un nuovo corpo espandente TA M (disponibile separatamente), l’ancoraggio per ponteggi GP-TAM è nuovamente pronto all’uso. Per GP-FIP svitare il golfare con barra filettata e riutilizzarli con una nuova bussola filettata interamente e un nuovo tassello a rete.
- Non idoneo per altalene, amache, ecc.
Specifiche tecniche:- Profondità foro min - h1 - [mm]: 130;
- Lunghezza utile - tfix - [mm]: 100;
- Chiave di serraggio - SW - [mm]: 32;
- Larghezza occhiolo: 74;
- Spessore occhiolo: 12;
- Ø occhiolo: 50;
- Lunghezza occhiolo: 140;
- Diametro foro - d0 - [mm]: 12;
- Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 100;
Riferimenti:- EAN: 8001132080887
- Codice fischer: 8088