Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE56873
Cod. Produttore
56873
Cod. EAN
8002219745606

Informazioni di prodotto

GOC SAVING 1055LM 11W E27 3K
Lampadina LED con attacco E27, potenza di 11 watt e resa luminosa di 1055 lumen, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione calda e confortevole con temperatura di colore 3000K. Progettata per garantire un notevole risparmio energetico mantenendo un'illuminazione intensa e uniforme, è perfetta per uso domestico e commerciale. La sua tecnologia avanzata assicura lunga durata e affidabilità, contribuendo a ridurre i consumi elettrici senza rinunciare alla qualità della luce.

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

tipo di tensione

AC

flusso luminoso effettivo

1055

colore della luce secondo EN 12464-1

caldo <3300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

180

diametro

60 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

11 kWh

durata di vita nominale media

15000 h