Prodotti /

Cod. Rexel
CP1124659
Cod. Produttore
1124659
Cod. EAN
4012195486091

Informazioni di prodotto

Angolare di montaggio versatile e robusto, ideale per connessioni precise e sicure tra profilati.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie ai due fori preforati
  • Montaggio rapido con angolo di 90° garantito
  • Compatibilità con profilati 41x41 mm e 41x21 mm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura stabile e duratura
  • Riduzione dei tempi di intervento e manutenzione
  • Ottimizzazione dell’efficienza energetica grazie a connessioni solide

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Angolare di montaggio con 2 fori per il collegamento di profilati 41 x 41 mm e 41 x 21 mm con angolo di 90°.

adatto per

Profilo a C

Protezione della superficie

Zincato a caldo

materiale

Acciaio

Serie

Rail system