Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY786687-000
Cod. Produttore
786687-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: GMP 014-A
  • Tensione max: 1 kV
  • Sezione conduttori: 1,0-2,5 mm²
  • Conduttori: 8-14
  • Diametro cavi: 15-26 mm
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Norme: CEI EN 50393, EN 61238-1
  • Protezione fiamma: IEC 60332-1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Corredo di giunzione termorestringente per cavi ARMATI multiconduttori di segnalamento e controllo . Connettori 8-14 Sezione (mm2): 1,0-2,5 Diametro min.-max. cavi (mm): 24-35

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

14

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1 ... 2,5 mm²