Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY786686-000
Cod. Produttore
786686-000

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: fino a 1 kV
  • Sezione cavi: 1,0-2,5 mm²
  • Conduttori: 4-7 (armati)
  • Diametro cavi: 14-23 mm
  • Temperatura esercizio: 90° C
  • Temperatura posa: -15°/+45° C
  • Protezione fiamma: CEI 20-35, IEC 60332-1
  • Serie: GMP 007-A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Corredo di giunzione termorestringente per cavi ARMATI multiconduttori di segnalamento e controllo . Connettori 4-7 Sezione (mm2): 1,0-2,5 Diametro min.-max. cavi (mm): 15-26

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

7

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1 ... 2,5 mm²