Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06651
Cod. Produttore
B06651
Cod. EAN
8015892066517

Informazioni di prodotto

Il giunto GM 40x17 W garantisce un’installazione rapida e sicura, ottimizzando i tempi di lavoro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di posa
  • Compatibilità con minicanali TMC/TMU

Vantaggi per il cliente finale:

  • Finitura estetica bianca e uniforme
  • Maggiore protezione dei cavi elettrici
  • Contributo al risparmio energetico tramite un’installazione ordinata e sicura

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GM 40x17 W Giunto coperchio per minicanali TMC/TMU BIANCO

colore

Bianco

numero RAL

9001

Adatto per profondità canale da installazione a parete

17 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza del canale da incasso per apparecchi

40 mm

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Produttore

GM 40x17 W Giunto coperchio per minicanali TMC/TMU BIANCO

€ 1,93 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info