Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06625
Cod. Produttore
B06625
Cod. EAN
8015892066258

Informazioni di prodotto

Giunto coperchio per minicanali TMC / TMU bianco GM 40x10 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto coperchio per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU di dimensioni b40 x h10 mm è la soluzione perfetta per l'installazione a parete o soffitto. Realizzati in ABS autoestinguente di colore bianco RAL 9001, offrono protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantiscono la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11).

colore

Bianco

numero RAL

9001

Adatto per profondità canale da installazione a parete

10 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza del canale da incasso per apparecchi

40 mm

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Produttore

GM 40x10 W Giunto coperchio per minicanali TMC/TMU BIANCO