Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06611
Cod. Produttore
B06611
Cod. EAN
8015892066111

Informazioni di prodotto

Il giunto GM 25x17 W garantisce un’installazione rapida e precisa, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Compatibilità con minicanali TMC/TMU
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica pulita con copertura bianca
  • Migliore organizzazione degli impianti elettrici
  • Possibile risparmio energetico grazie a un’installazione ordinata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GM 25x17 W Giunto coperchio per minicanali TMC/TMU BIANCO

colore

Bianco

numero RAL

9001

Adatto per profondità canale da installazione a parete

17 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza del canale da incasso per apparecchi

25 mm

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Produttore

GM 25x17 W Giunto coperchio per minicanali TMC/TMU BIANCO

€ 1,61 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info