Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06613
Cod. Produttore
B06613
Cod. EAN
8015892066135

Informazioni di prodotto

Giunto coperchio per minicanali TMC / TMU marrone GM 25x17 B

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto coperchio per minicanali porta apparecchi e porta cavi delle linee TMC e TMU di dimensioni b25 x h17 mm è la soluzione perfetta per l'installazione a parete o soffitto. Realizzati in ABS autoestinguente di colore marrone RAL 8014, offrono protezione IP40, resistenza agli impatti IK07 (EN 62262) e garantiscono la resistenza al filo incandescente fino a 650 °C (GWT EN 60695-2-11).

colore

Marrone

numero RAL

8014

Adatto per profondità canale da installazione a parete

17 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Produttore

GM 25x17 B Giunto coperchio per minicanali TMC/TMU MARRONE