Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06616
Cod. Produttore
B06616
Cod. EAN
8015892066166

Informazioni di prodotto

Il giunto GM 22x10 W garantisce un'installazione efficiente e affidabile per sistemi di minicanali TMC/TMU.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con diversi modelli di minicanali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Soluzione estetica con finitura bianca
  • Durabilità e protezione dei cavi elettrici
  • Contributo a un impianto ordinato e sicuro

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: GM 22x10 W Giunto coperchio per minicanali TMC/TMU BIANCO

colore

Bianco

numero RAL

9001

Adatto per profondità canale da installazione a parete

10 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza del canale da incasso per apparecchi

22 mm

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Produttore

GM 22x10 W Giunto coperchio per minicanali TMC/TMU BIANCO

€ 1,10 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info