Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB06604
Cod. Produttore
B06604
Cod. EAN
8015892066043

Informazioni di prodotto

GM 15X17 B GIUNTO MINI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto coperchio per minicanali TMC / TMU marrone GM 15x17 B

colore

Marrone

numero RAL

8014

Adatto per profondità canale da installazione a parete

17 mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP40

larghezza del canale da incasso per apparecchi

15 mm

temperatura di impiego

15 ... 60 °C

Produttore

GM 15x17 B Giunto coperchio per minicanali TMC/TMU MARRONE