Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY609695-000
Cod. Produttore
609695-000
Cod. EAN
8050040861354

Informazioni di prodotto

  • Tipo: giunto termorestringente
  • Sezione cavi: 185-300 mm²
  • Numero fasi: 4
  • Dimensioni: 900 mm lunghezza
  • Isolante: estruso fino a 1 kV
  • Temperatura esercizio: 90° C
  • Normative: CEI EN 50393, EN 61238-1
  • Serie: GLV 4300

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente per cavi quadripolari, anche per pompe sommerse . Dimensione (mm): 900 Sezione (mm2): 185-300

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

185 ... 300 mm²