Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY482979-000
Cod. Produttore
482979-000
Cod. EAN
8050040861347

Informazioni di prodotto

  • Serie: GLV 4150
  • Tensione max: 1 kV
  • Sezione conduttori: 95-150 mm²
  • Numero fasi: 4
  • Dimensioni: 800 mm x 67 mm
  • Tipo: Termorestringente
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Norme: CEI EN 50393, EN 61238-1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente per cavi quadripolari, anche per pompe sommerse . Dimensione (mm): 800 Sezione (mm2): 95-150

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

95 ... 150 mm²