Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY378703-000
Cod. Produttore
378703-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: GLV 4150-ARM
  • Tensione esercizio: fino a 1 kV
  • Sezione conduttore: 70-150 mm²
  • Dimensioni: 1000x100 mm (LxD)
  • Temperatura esercizio: 90° C
  • Temperatura posa: -15° / +45° C
  • Norme: CEI EN 50393, EN 61238-1
  • Protezione: Non propagazione fiamma

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente per cavi multipolari armati . Dimensione (mm): 1000 Sezione (mm2): 70-150

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

70 ... 150 mm²