Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RYGLV4016-F/R
Cod. Produttore
GLV4016-F/R
Cod. EAN
8032853658512

Informazioni di prodotto

GLV 4016-F/R - Giunto termorestringente.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente per cavi ENERGIA resistenti alla fiamma di tipo NAVALE. Dimensione (mm): 300 Sezione (mm2): 4x6-16

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

6 ... 16 mm²