Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY789994-000
Cod. Produttore
789994-000
Cod. EAN
8050040861293

Informazioni di prodotto

  • Serie: GLV 3300
  • Sezione cavi: 185-300 mm²
  • Numero fasi: 3
  • Dimensioni: 900 x 82 mm (L x D)
  • Tensione max: 1 kV
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Norme: CEI EN 50393, EN 61238-1
  • Protezione: Non propagazione fiamma

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente per cavi tripolari, anche per pompe sommerse . Dimensione (mm): 900 Sezione (mm2): 185-300

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

185 ... 300 mm²