Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY789992-000
Cod. Produttore
789992-000
Cod. EAN
8050040861286

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: fino a 1 kV
  • Sezione cavi: 95-150 mm²
  • Numero fasi: 3
  • Dimensioni: 800 mm (L), 65 mm (D)
  • Temperatura esercizio: 90° C
  • Temperatura posa: -15°/+45° C
  • Protezione: non propagazione fiamma
  • Serie: GLV 3150

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente per cavi tripolari, anche per pompe sommerse . Dimensione (mm): 800 Sezione (mm2): 95-150

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

95 ... 150 mm²