Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY411124-TEC
Cod. Produttore
411124-TEC

Informazioni di prodotto

  • Serie: GLV 2,5-CP
  • Sezione conduttore: 2,5 mm²
  • Numero fasi: 4
  • Lunghezza: 300 mm
  • Diametro: 15 mm
  • Isolante: Estruso fino a 1 kV
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Normative: CEI EN 50393, EN 61238-1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente per cavi quadripolari, anche per pompe sommerse . Dimensione (mm): 300 Sezione (mm2): 2,5 (Inclusi)

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

2,5 ... 2,5 mm²