Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY789891-000
Cod. Produttore
789891-000
Cod. EAN
8050040861323

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto termorestringente
  • Sezione: 25-35 mm²
  • Fasi: 4
  • Dimensioni: 650 mm (L), 45 mm (D)
  • Tensione: fino a 1 kV
  • Temperatura esercizio: 90° C
  • Norme: CEI EN 50393, EN 61238-1
  • Serie: GLV 0435

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente per cavi quadripolari, anche per pompe sommerse . Dimensione (mm): 650 Sezione (mm2): 25-35

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

25 ... 35 mm²