Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY789890-000
Cod. Produttore
789890-000
Cod. EAN
8050040861316

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto termorestringente
  • Sezione conduttore: 10-16 mm²
  • Numero fasi: 4
  • Dimensioni: 400 mm (L), 40 mm (D)
  • Tensione nominale: fino a 1 kV
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Normative: CEI EN 50393, EN 61238-1
  • Serie: GLV 0416

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente per cavi quadripolari, anche per pompe sommerse . Dimensione (mm): 400 Sezione (mm2): 10-16

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

10 ... 16 mm²