Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY307689-000
Cod. Produttore
307689-000

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 6-16 mm²
  • Dimensioni: 400x40 mm
  • Tensione esercizio: fino a 1 kV
  • Temperatura esercizio: 90°C
  • Temperatura posa: -15°C/+45°C
  • Protezione fiamma: CEI 20-35, IEC 60332-1
  • Norme: CEI EN 50393, EN 61238-1
  • Serie: GLV 0416-ARM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente per cavi multipolari armati . Dimensione (mm): 400 Sezione (mm2): 6-16

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

6 ... 16 mm²