Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY336598-TEC
Cod. Produttore
336598-TEC
Cod. EAN
8050040861309

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto termorestringente
  • Sezione cavi: 1,5-6 mm²
  • Fasi: 4
  • Lunghezza: 250 mm
  • Diametro: 20 mm
  • Isolante: Estruso fino a 1 kV
  • Temperatura esercizio: 90° C
  • Serie: GLV 0406

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente per cavi quadripolari, anche per pompe sommerse . Dimensione (mm): 250 Sezione (mm2): 1,5-6

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 6 mm²