Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY788969-000
Cod. Produttore
788969-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: GLV 0406-ARM
  • Tensione esercizio: 1 kV
  • Sezione conduttore: 1,5-6 mm²
  • Lunghezza giunto: 300 mm
  • Diametro giunto: 25 mm
  • Temperatura esercizio: 90° C
  • Temperatura posa: -15°/+45° C
  • Norme: CEI EN 50393, EN 61238-1

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente per cavi multipolari armati . Dimensione (mm): 300 Sezione (mm2): 1,5-6

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 6 mm²