Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY788461-000
Cod. Produttore
788461-000

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Giunto termorestringente
  • Sezione cavo: 50-70 mm²
  • Numero fasi: 3
  • Dimensioni: 650 mm lunghezza
  • Tensione nominale: fino a 1 kV
  • Temperatura esercizio: 90° C
  • Protezione: Non propagazione fiamma
  • Serie: GLV 0370-N

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente per cavi tripolari, anche a neutro concentrico . Dimensione (mm): 650 Sezione (mm2): 50-70

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

50 ... 70 mm²