Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY457896-TEC
Cod. Produttore
457896-TEC
Cod. EAN
8050040861279

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: fino a 1 kV
  • Sezione conduttori: 50-70 mm²
  • Numero fasi: 3 o 4
  • Dimensioni: 650 mm lunghezza
  • Temperatura esercizio: 90° C
  • Temperatura posa: -15°/+45° C
  • Protezione fiamma: CEI 20-35, IEC 60332-1
  • Serie: GLV 0370

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente per cavi tripolari, anche per pompe sommerse . Dimensione (mm): 650 Sezione (mm2): 50-70

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

50 ... 70 mm²