Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY788460-000
Cod. Produttore
788460-000

Informazioni di prodotto

  • Tipo: giunto termorestringente
  • Sezione cavi: 25-35 mm²
  • Numero fasi: 3
  • Lunghezza: 550 mm
  • Diametro: 43 mm
  • Tensione max: 1 kV
  • Temperatura esercizio: 90° C
  • Serie: GLV 0335-N

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente per cavi tripolari, anche a neutro concentrico . Dimensione (mm): 550 Sezione (mm2): 25-35

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

25 ... 35 mm²