Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY788429-000
Cod. Produttore
788429-000

Informazioni di prodotto

  • Serie: GLV 0316-N
  • Tensione nominale: 1 kV
  • Sezione conduttori: 10-16 mm²
  • Numero fasi: 3
  • Lunghezza giunto: 400 mm
  • Diametro giunto: 37 mm
  • Temperatura esercizio: 90° C
  • Protezione: Non propagazione fiamma

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente per cavi tripolari, anche a neutro concentrico . Dimensione (mm): 400 Sezione (mm2): 10-16

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

10 ... 16 mm²