Prodotti /

Raytech Srl | Rexel
Cod. Rexel
RY788459-000
Cod. Produttore
788459-000

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio max: 1 kV
  • Sezione cavi: 1,5-6 mm²
  • Numero fasi: 3
  • Dimensioni: 250 mm (L) x 18 mm (D)
  • Temperatura esercizio: 90° C
  • Temperatura posa: -15°C / +45°C
  • Protezione fiamma: CEI 20-35, IEC 60332-1
  • Serie: GLV 0306-N

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Giunto termorestringente per cavi tripolari, anche a neutro concentrico . Dimensione (mm): 250 Sezione (mm2): 1,5-6

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

3

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

sezione nominale del conduttore

1,5 ... 6 mm²