Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
CP6015310
Cod. Produttore
6015310
Cod. EAN
4012195770947

Informazioni di prodotto

  • Serie: GKS 50 07 A4
  • Tipo: Morsetto fissaggio
  • Uso: Passerelle grigliate
  • Materiale: Acciaio inox A4
  • Vite inclusa: Testa tonda
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il morsetto di fissaggio GKS 50 07 A4 è realizzato in acciaio inossidabile resistente agli acidi, non trattato, che garantisce elevata durabilità e protezione contro la corrosione. Questo materiale di alta qualità assicura affidabilità nelle applicazioni elettriche, offrendo una soluzione robusta per il fissaggio sicuro di componenti. La finitura in acciaio inox conferisce al prodotto un aspetto professionale e una lunga vita operativa anche in ambienti difficili. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Morsetto per il fissaggio di passerelle grigliate. Inclusa vite a testa tonda.

colore

Acciaio inox

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Acciaio inossidabile e resistente agli acidi

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

Morsetto fissaggio vite M6 60x40 inox A4 per passerelle grigliate