› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Giunzioni rame Linergy H/V LGYE 2500A per quadri distribuzione elettrica PrismaSeT

Cod. Rexel MGLVS04685
Cod. Produttore LVS04685
Cod. EAN 3606481868091

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2500 A
  • Numero di poli: 1P
  • Connessione: Linergy LGYE barra
  • Installazione: Armadio 650 mm
  • Dispositivo installato: Masterpact NW20-25
  • Serie: PrismaSeT
  • Norme: IEC 61439-1/2
  • Certificazione: ASTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto in rame progettato per il collegamento di sbarre di distribuzione Linergy LGYE verticali all'interno di quadri di distribuzione elettrica. Progettato per l'uso in armadi PrismaSeT P e G. La sbarra può gestire correnti fino a 2500 A, per cui è particolarmente adatta. Fornisce una connessione robusta e affidabile tra le sbarre Linergy verticali LGY/LGYE.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

PrismaSeT

Giunzioni rame Linergy H/V LGYE 2500A per quadri distribuzione elettrica PrismaSeT