Prodotti /

Cod. Rexel
Y5JT363001
Cod. Produttore
JT363001
Cod. EAN
8033501687632

Informazioni di prodotto

Giunto termorestringente MT per cavi unipolari ad isolamento estruso 150-300 mm2 36 kV

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: I giunti termorestringenti JTMT consentono la connessione di cavi Media Tensione, ad isolamento estruso, in carta o di transizione tra le due tipologie, unipolari o tripolari, con tensione nominale con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV, per posa in cavidotti, direttamente interrata, aerea o in immersione.

Tipologia

Termoretrazione

senza alogeni

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

18/30 (36) kV

sezione nominale del conduttore

150 ... 300 mm²