› Cavi › Accessori MediaTensione

GIUNTO TEMORESTRINGENTE 1P CHM 36KV

Cod. Rexel CLP194090
Cod. Produttore 194090
Cod. EAN 4010311047287

Informazioni principali

  • Descrizione: Giunto termorestringente 1P
  • Tensione nominale: 36 kV
  • Tipo cavo: Unipolare schermato
  • Isolante: Estruso
  • Protezione: Alto spessore termorestringente
  • Elementi: Siliconici anti stress
  • Accessori: Materiale e istruzioni montaggio
  • Serie: CLP194090

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto unipolare ibrido per cavi unipolari schermati a isolante estruso. Ambito di consegna: Guaine isolanti termorestringenti ad alto spessore, guaina interna termorestringente ad alto spessore con adesivo termofondente, elementi siliconici anti stress, tubo a treccia di rame, molle di compressione, nastro di riempimento per controllo di campo (blu), materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Termoretrazione

adatto per

Altro

numero di conduttori

1

materiale isolante

Plastica

con schermatura concentrica

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

19/33 (36) kV

sezione nominale del conduttore

35 ... 70 mm²

GIUNTO TEMORESTRINGENTE 1P CHM 36KV