Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
Y5SKB2
Cod. Produttore
SKB2
Cod. EAN
8033712906829

Informazioni di prodotto

Giunto in derivazione a isolamento in resina a stato solido per cavi fino a 5 poli 2,5-25 mm2 + Sep.

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Giunti in linea ad isolamento in resina a stato solido per cavi fino a 5 poli. Elevata resistenza meccanica, la resina a stato finale solido assicura ai giunti Submarine elevata resistenza meccanica e protezione dalla corrosione in tutte le condizioni di installazione. Separatore componibile brevettato per cavi bipolari, tripolari, quadripolari o pentapolari incluso

Tipologia

Resina di colata

adatto per

Altro

numero di conduttori

4

tipo

Derivazione a Y

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

0,6/1 (1,2) kV

diametro del cavo principale

12 ... 27 mm

diametro del cavo di derivazione

12 ... 27 mm

sezione nominale del conduttore cavo di derivazione

2,5 ... 25 mm²

sezione nominale del conduttore cavo principale

6 ... 25 mm²

Produttore

Giunto derivazione resina poliuretanica 5 poli 2,5-25 mm² isolamento solido protezione corrosione cavi multipolari