› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Giunto rame Linergy H/V LGY/LGYE 1600A 3 poli per quadri distribuzione elettrica

Cod. Rexel MGLVS04683
Cod. Produttore LVS04683
Cod. EAN 3606481884633

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600 A
  • Numero di poli: 3P
  • Connessione: Linergy LGY barra
  • Installazione: Armadio 650 mm
  • Dispositivo installato: Masterpact NW fisso/estraibile
  • Norme: IEC 61439-1/2
  • Certificazione: ASTA
  • Serie: PrismaSeT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto in rame progettato per il collegamento di sbarre di distribuzione Linergy verticali LGY/LGYE all'interno di quadri di distribuzione elettrica. Progettato per l'uso in armadi PrismaSeT P e G. La barra di distribuzione può gestire correnti fino a 1600 A, per cui è particolarmente adatta. Fornisce una connessione robusta e affidabile tra le sbarre Linergy verticali LGY/LGYE.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

PrismaSeT

Giunto rame Linergy H/V LGY/LGYE 1600A 3 poli per quadri distribuzione elettrica