› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Giunto rame collegamento sbarre distribuzione Linergy LGYE 3200A armadi PrismaSeT P G

Cod. Rexel MGLVS04687
Cod. Produttore LVS04687
Cod. EAN 3606481868107

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 3200 A
  • Numero poli: 1P
  • Connessione: Linergy LGYE barra
  • Installazione: Armadio 650 mm
  • Dispositivo installato: Masterpact NW32 verticale
  • Serie: PrismaSeT
  • Certificazioni: ASTA
  • Conformità RoHS: Compliant

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Giunto in rame progettato per il collegamento di sbarre di distribuzione Linergy LGYE verticali all'interno di quadri di distribuzione elettrica. Progettato per l'uso in armadi PrismaSeT P e G. La sbarra può gestire correnti fino a 3200 A, per cui è particolarmente adatta. Fornisce una connessione robusta e affidabile tra le sbarre Linergy verticali LGY/LGYE.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Parte di ricambio

Serie

PrismaSeT

Giunto rame collegamento sbarre distribuzione Linergy LGYE 3200A armadi PrismaSeT P G