Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI310713
Cod. Produttore
310713
Cod. EAN
5414833092753

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 9003 V
  • Corrente: Non specificata
  • Grado protezione: IP non indicato
  • Dimensioni: Non disponibili
  • Certificazioni: Non specificate
  • Tipo: Giunto passante
  • Serie: OTR TK
  • Colore: Bianco (9003/W)
Giunto raccordo diritto di colore bianco, progettato per connessioni elettriche affidabili con cinque fili. Questo accessorio garantisce un collegamento stabile e sicuro, ideale per impianti elettrici che richiedono precisione e durata nel tempo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e facilità di installazione in diverse applicazioni elettriche. Paese di produzione: Belgio Descrizione del produttore: Giunto passante

colore

Bianco

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Giunto/raccordo diritto

numero di fili

5

Produttore

Giunto passante per impianti elettrici professionali rapido e sicuro